Cap axial de găurire și frezare, offset, EWS - Varia V5, 50.60V5NLIKI1

Cod articol.: 156254
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 156254
EAN / GTIN 4069739181387
Număr producător 50.60V5NLIKI1
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT60 DMG Mori, suport axial cu axe decalate, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.60V5NLIKI1
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 89
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Lungimea cantileverului (LPR): 118 mm
  • Lungimea funcției (WF): 118 mm
  • Mărime coadă: BMT60 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat