Descriere:
Cuplaj rapid NW 2, 7, ES 1.4305, racord pentru furtun 6x4, presiune de lucru 0-35 bar, temperatură mediului/mediului ambiant -20°C până la 200°C. Cuplaj rapid cu închidere pe o parte, cu o singură mână, cu dimensiuni extrem de reduse și trecere mare la o cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, offshore.
Caracteristică:
- NW: 2,7
- SW: 9 mm
- Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
- Manşon: Oțel inoxidabil 1,4305
- Bilă: Oțel inoxidabil 1,4034
- Lungime: 33,0 mm
- Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Racord: Racord pentru furtun 6x4
- Debit: 120 l/min (aer)
- Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4310
- corp de supapă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: FPM
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 200 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 200 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C