Descriere:
Cilindru compact, ISO 21287, cu acțiune simplă, AG, extins, magnet, piston Ø80, cursă 10, G1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Serie conform ISO 21287, în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.
Caracteristică:
- Cursă: 10 mm
- Standard: în conformitate cu ISO 21287
- Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
- Serie: Seria ATE
- Piston: Aluminiu
- magnet: cu magnet
- Funcţie: cu acțiune simplă
- Ø piston: 80 mm
- Racord: G1/8
- tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
- material de etanșare: NBR
- poziție inițială: extins fără presiune
- Tije de piston AG: M16x1,5
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
- Interval de temperatură max.: 70 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C