Cilindru compact, cu acțiune simplă, IG, extins, Ø20, cursă 15, M5, ISO21287

Cod articol.: 155915
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 155915
EAN / GTIN 4047322622936
Număr producător 155915
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact, ISO 21287, cu acțiune simplă, IG, extins, magnet, piston Ø 20, cursă 15, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Serie conform ISO 21287, în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 15 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria ATE
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu acțiune simplă
  • Ø piston: 20 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • poziție inițială: extins fără presiune
  • Tije de piston IG: M6x1,0
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C