Descriere:
Cilindru compact, ISO 21287, cu dublă acțiune, AG, magnet, piston Ø 50, cursă 90, G 1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Seria conform ISO 21287 în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.
Caracteristică:
- Cursă: 90 mm
- Standard: în conformitate cu ISO 21287
- Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
- Serie: Seria ACE
- Piston: Aluminiu
- magnet: cu magnet
- Funcţie: cu dublă acțiune
- Ø piston: 50 mm
- Racord: G1/8
- tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
- material de etanșare: NBR
- Tije de piston AG: M12x1,25
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
- Interval de temperatură max.: 70 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C