Cilindru compact, cu dublă acțiune, AG, K-Ø40, cursă 35, G1/8, ISO21287

Cod articol: 155658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 155658
EAN / GTIN 4047322620369
Număr producător 155658
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact, ISO 21287, cu dublă acțiune, AG, magnet, piston Ø 40, cursă 35, G 1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C. Seria conform ISO 21287 în execuție deosebit de scurtă, cu economie de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 35 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria ACE
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 40 mm
  • Racord: G1/8
  • tijă de piston: Oțel S45C, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Tije de piston AG: M10x1,25
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C