Cilindru compact, cu dublă acțiune, IG, Ø125, cursă 20, G1/4, ISO21287

Cod articol: 155541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 155541
EAN / GTIN 4047322619196
Număr producător 155541
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact, ISO 21287, cu dublă acțiune, IG, magnet, diametru piston 125, cursă 20, G 1/4, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură -20 °C până la 70 °C. Serie conform ISO 21287 în versiune deosebit de scurtă, care economisește spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior sau exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.