Set de chei cu cheie 1/4 +1/2 81- bucăți

Cod articol: 1550691
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 1550691
EAN / GTIN 4010886816455
Număr producător 1550691
L-Număr L60160 2868
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu prize forjate, călite și temperate, acționate manual
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3
Cu clichet robust cu pârghie, cu eliberare prin buton
Într-o carcasă GEDORE din tablă de oțel albastru
Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 280 mm
  • Înălțime totală [mm]: 57 mm
  • Adâncime totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [mm]: 425 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite