Descriere:
Racord în T »universal scurt«, racord în formă de L, drhb. 1/4, Schl-A-Ø 8, conic etanș. Presiune de lucru. -0, 99 până la 20 bar, MS nichelat. Conexiunile rapide din seria „universal short” sunt fidele numelui lor și servesc la conectarea și montarea rapidă și simplă a furtunurilor. Filetul cu etanșare conică oferă un grad ridicat de flexibilitate, deoarece este compatibil atât cu filetele conice, cât și cu cele cilindrice. Se pot utiliza o multitudine de tipuri de filete (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) conform standardelor ISO 7.1 și ISO 228. Timpii de montare mai scurți sunt obținuți datorită lungimii reduse a filetului. Distanța redusă între orificii, obținută prin reducerea lățimii cheii, permite montarea în spații înguste. Astfel se economisesc timp și spațiu. Etanșarea completă este garantată chiar și pe suprafețe inegale, cum ar fi suprafețele înclinate, concave sau convexe, cu raze și muchii diferite. Geometria specială a garniturii permite utilizarea în aplicații cu vid. Domenii de aplicare: Automatizare pneumatică, industria auto, industria textilă și de ambalare, circuite de aer comprimat, aplicații de vid.
Caracteristică:
- L1: 47,5 mm
- L2: 22,5 mm
- SW: 15 mm
- Serie: universal scurt
- Mediu: Aer comprimat, apă
- Filet: 1/4 AG
- Lösering: POM
- Material: Alamă nichelată
- Bucşă elastică: oțel inoxidabil
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, automotive, textile și ambalare, vid
- Presiune de lucru max.: 20 bar
- Presiune de lucru min.: -0,99 bar
- Furtun recomandat: PA, PU, PTFE
- pentru diametru exterior al furtunului: 8 mm
- Temperatură de funcționare max.: 80 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C