Racord în T cu filet „universal scurt”, drhb. 1/4, furtun 6

Cod articol: 153310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 153310
EAN / GTIN 4047322608206
Număr producător 153310
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T »universal scurt«, rotativ, 1/4, Schl-A-Ø 6, etanșare conică, presiune de lucru -0, 99 până la 20 bar, alamă nichelată. Conexiunile rapide din seria „universal short” sunt fidele numelui lor și servesc la conectarea și montarea rapidă și simplă a furtunurilor. Filetul cu etanșare conică oferă un grad ridicat de flexibilitate, deoarece este compatibil atât cu filetele conice, cât și cu cele cilindrice. Se pot utiliza o multitudine de tipuri de filete (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) conform standardelor ISO 7.1 și ISO 228. Timpii de montare mai scurți sunt obținuți datorită lungimii reduse a filetului. Distanța redusă între orificii, obținută prin reducerea lățimii cheii, permite montarea în spații înguste. Astfel se economisesc timp și spațiu. Etanșarea completă este garantată chiar și pe suprafețe inegale, cum ar fi suprafețele înclinate, concave sau convexe, cu raze și muchii diferite. Geometria specială a garniturii permite utilizarea în aplicații cu vid. Domenii de aplicare: Automatizare pneumatică, industria auto, industria textilă și de ambalare, circuite de aer comprimat, aplicații de vid.

Caracteristică:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 23,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Serie: universal scurt
  • Mediu: Aer comprimat, apă
  • Filet: 1/4 AG
  • Lösering: POM
  • Material: Alamă nichelată
  • Bucşă elastică: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, automotive, textile și ambalare, vid
  • Presiune de lucru max.: 20 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,99 bar
  • Furtun recomandat: PA, PU, PTFE
  • pentru diametru exterior al furtunului: 6 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C