Racord filetat pentru furtun pneumatic din PVC 10x12, 5, G 3/8

Cod articol: 152987
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 152987
EAN / GTIN 4047322607414
Număr producător 152987
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat pentru furtun pneumatic din PVC 10x12, 5, aluminiu, temperatură: -10 °C până la 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 3/8.

Caracteristică:

  • L: 34,5 mm
  • L1: 19,5 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 19 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Mediu: Aer
  • Filet: G3/8
  • Material: Aluminiu
  • pentru furtun din PVC: 10x12,5
  • Presiune de lucru max.: 15 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C