Înfășurător pentru furtun, aer comprimat, furtun PU ø 12x8, R 1/4 AG, 7 m

Cod articol: 152315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 152315
EAN / GTIN 4047322600750
Număr producător 152315
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Rolă pentru furtun, aer comprimat, furtun PU ø 12x8, R 1/4 AG, temperatură de funcționare -20 °C până la 60 °C, PN max. 16 bar, lungime furtun 7 Pentru montare ușoară pe perete sau tavan. Carcasă rezistentă la lovituri, solidă și închisă din POM și furtun din poliuretan ușor, rezistent la uzură și la ulei. Include furtun de alimentare de 2 m.

Caracteristică:

  • A: 406,0 mm
  • B: 313,0 mm
  • furtun: poliuretan armat cu țesătură
  • Diametru interior furtun: 8x12 mm
  • Lungimea furtunului: 7 m
  • Capacitate de pivotare: 180°
  • Domeniu de aplicare: pentru aer comprimat
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C