Cap axial de găurire și frezare, poligon ISO 26623 PSC 50, 40.60C5TOEMRIK

Cod articol: 151622
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
Cod articol 151622
EAN / GTIN 4069739164243
Număr producător 40.60C5TOEMRIK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI60, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.60C5TOEMRIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 112
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 160 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 3000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 112,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 108,5 mm
  • Mărime coadă: VDI60
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară