Descriere:
Racord drept „Seria albastră”, cu blocare automată pentru furtun cu diametru exterior de 6 mm, pmax. 10 bar, plastic / alamă nichelată. Principiul de funcționare al unui cuplaj: Alimentarea cu aer comprimat este oprită complet imediat ce furtunul este detașat de conector. Debitul este garantat numai cu furtunul conectat ferm. Atenţie: Deschideți furtunul numai fără presiune și țineți capătul furtunului de racordul de conectare în timpul deschiderii, pentru a evita rănirea prin „efectul de bici”.
Caracteristică:
- L1: 48,0 mm
- Serie: Seria albastră
- Mediu: Aer comprimat
- Lösering: Plastic albastru
- Material: Plastic sau alamă nichelată
- material de etanșare: NBR
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune de lucru min.: 0 bar
- Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
- pentru diametru exterior al furtunului: 6 mm
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: 0 °C