Racord cu filet în L „Seria albastră” cu blocare automată, R 1/4 exterior

Cod articol: 151479
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 151479
EAN / GTIN 4047322593359
Număr producător 151479
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord cu filet în L „Seria albastră” cu auto-blocare, R 1/4 exterior pentru diametru exterior furtun 10 mm, pmax. 10 bar, plastic / alamă nichelată. Principiul de funcționare al unui cuplaj: Alimentarea cu aer comprimat este oprită complet imediat ce furtunul este detașat de conector. Debitul este garantat numai cu furtunul conectat ferm. Atenţie: Deschideți furtunul numai fără presiune și țineți capătul furtunului de racordul de conectare în timpul deschiderii, pentru a evita rănirea prin „efectul de bici”.

Caracteristică:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Filet: R 1/4 AG
  • Lösering: Plastic albastru
  • Material: Plastic sau alamă nichelată
  • standard de filet: ISO 7-1
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: 0 bar
  • Furtun recomandat: PU, PA (nailon)
  • pentru diametru exterior al furtunului: 10 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C