HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 4,3mm

Cod articol: 150182 4,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 4,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,3 mm
Lungimea totală L 40 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Serie Pro Steel
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 150182 4,3
EAN / GTIN 4062406523671
Număr producător 150182 4,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
HOLEX Pro Steel:
  • Rezultate precise de prelucrare atât manual cât şi la maşină.
  • Funcţionare fără trepidaţii datorită danturii extrem de inegale a tăişurilor, ceea ce permite obţinerea de suprafeţe cu aspect atrăgător.
  • Durabilitate optimă a sculelor datorită stratului de acoperire ultraperformant din TiALN.
  • Siguranţă mare a procesului datorită evacuării optime a aşchiilor.
  • Raport atractiv preţ-calitate.

Aplicaţie:

Zencuitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a ștanțelor de 90°.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate