Pantaloni cu talie cu aspect de pirat X1500 C44

Cod articol: 150113109900C44
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 44
Tip produs Pantaloni de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 150113109900C44
EAN / GTIN 7330509417805
Număr producător 150113109900C44
L-Număr L00980 101418
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, pânză, 270 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă foarte larg, ranforsat CORDURA®, cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale unghiulare
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte, pot fi introduse în interiorul pantalonilor
Buzunar pentru picioare cu buzunare duble cu fermoar, buzunar pentru stilou și buzunar interior pentru telefon din plasă. Buzunar pentru coapse cu fermoar

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buton la închidere
Buclă de identificare detașabilă
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la între picioare
Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucșa pentru ciocan, o Buclă de centură cu inel în D în față. Buclă de centură lată la spate

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți

Rezistență
Buzunare pentru cuie, buzunare din spate, buzunar pentru riglă, buzunare pentru picioare, coapse și genunchi întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Ajustați-vă îmbrăcămintea în funcție de vreme
  • Pantalonii noștri de pirat 1501, rezistenți, au picioare cu lungime de 3/4, într-o calitate confortabilă, spălată în îmbrăcăminte
  • Buzunar pentru reguli pliabile întărit cu buzunar pentru stilouri și două suporturi pentru cuțite, un buzunar pentru coapse și buzunare pentru protectoare de genunchi întărite CORDURA®, cu două opțiuni de poziționare a protectoarelor de genunchi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032