Prelungitor, □ interior şi exterior: 14,5mm

Cod articol: 149400 14,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

□ interior şi exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 377

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

□ interior şi exterior 14,5 mm
Standard DIN 377
Pentru tarod metric DIN 352 M22 − M24
⌀ D 29 mm
Lungimea totală 175 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 149400 14,5
EAN / GTIN 4045197857392
Număr producător 149400 14,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călit şi nichelat. Locaş pătrat exterior şi interior la fel de mare.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea tarozilor scurţi (de ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alezoarelor manuale şi a altor scule cu coadă pătrată.

Notă:

Pentru prelungiri pentru tarozi de maşină cu coadă, de ex. conform DIN 371 / 374 / 376, consultaţi Cod 338400.