Straight screw-in fitting, G 1/8, pipe exterior Ø 6, FKM

Cod articol: 148681
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 148681
EAN / GTIN 4047322804202
Număr producător 148681
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, G 1/8, Ø exterior tub 6 mm, PN max. 100 bar, oțel inoxidabil 1.4571, garnitură FKM. Execuție cu filet cilindric și garnitură din FKM. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!