Electrovalvă cu 2/2 căi, oțel inoxidabil, NC, cu comandă directă, 24 V CC, G 3/8, PN 0-6 bar, PTFE

Cod articol: 148555
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 148555
EAN / GTIN 4047322802949
Număr producător 148555
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă 2/2 căi, oțel inoxidabil, NC, cu comandă directă, 24 V CC, temperatură mediu -10 °C - 160 °C, G 3/8, PN 0 - 6 bar, PTFE. Seria standard în versiunile
- cu comandă directă
- precomandat
Priza pentru aparat conform ISO 4400
Temperatura mediului max. 160 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă