Descriere:
Mini-termometru cu rezistență, TR33, Pt100 clasa A, 3 conductori, conexiune electrică M12x1, G1/2, -30 până la 150 °C, lungime de montare: 100 mm. Termometrele cu rezistență din această serie sunt utilizate ca termometre universale pentru măsurarea mediilor lichide și gazoase. Este format dintr-un tub de protecție din mai multe părți, cu racord fix pentru proces, și se înșurubează direct în proces. Toate componentele electrice sunt protejate împotriva umidității și sunt construite pentru a rezista la vibrații.
Caracteristică:
- Carcasă: Oțel CrNi 1.4571
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: TR33
- Tip de protecţie: IP 67
- Lungime de instalare: 100 mm
- Precizie: Clasa A
- Semnal de ieşire: Pt100, 3 conductori
- Domeniu de măsurare final: - °C
- Domeniu de măsurare inițial: - °C
- Zonă de afișare max.: 150 °C
- Zonă de afișare min.: -30 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
- Temperatura ambiantă min.: -40 °C