Mini-termometru cu rezistență, TR33, Pt100, 3 conductori, M12x1, 50 mm

Cod articol: 148314
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 148314
EAN / GTIN 4047322800518
Număr producător 148314
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Mini-termometru cu rezistență, TR33, Pt100 clasa A, 3 conductori, conexiune electrică M12x1, G1/2, -30 până la 150 °C, lungime de montare: 50 mm. Termometrele cu rezistență din această serie sunt utilizate ca termometre universale pentru măsurarea mediilor lichide și gazoase. Este format dintr-un tub de protecție din mai multe părți, cu racord fix pentru proces, și se înșurubează direct în proces. Toate componentele electrice sunt protejate împotriva umidității și sunt construite pentru a rezista la vibrații.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4571
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: TR33
  • Tip de protecţie: IP 67
  • Lungime de instalare: 50 mm
  • Precizie: Clasa A
  • Semnal de ieşire: Pt100, 3 conductori
  • Domeniu de măsurare final: - °C
  • Domeniu de măsurare inițial: - °C
  • Zonă de afișare max.: 150 °C
  • Zonă de afișare min.: -30 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 85 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C