Descriere:
Termometru cu rezistență, TR10-C, 1xPt100, 4 conducte, clasa A, G 1/2, -30 până la 300 °C, transmițător 4 - 20 mA, lungime de montare: 250 mm. Termometrele cu rezistență din această serie sunt destinate înșurubării directe în proces, în principal în recipiente și conducte. Sunt adecvate pentru medii lichide și gazoase, cu solicitări mecanice moderate și solicitări chimice normale. Tubul de protecție din oțel CrNi este complet sudat și înșurubat în capul de racord. Sonda de măsurare interschimbabilă poate fi demontată fără a fi necesară demontarea completă a senzorului din instalație. Astfel, verificările, monitorizarea mijloacelor de măsurare sau, în cazul unei intervenții de service, înlocuirea în timpul funcționării instalației pot fi efectuate fără întreruperea activității. Alegerea lungimilor standard sau normale are un efect pozitiv asupra termenului de livrare și asupra eventualului stoc de piese de schimb.
Caracteristică:
- Carcasă: Aluminiu
- Filet: G 1/2 AG
- Tip WIKA: TR10-C
- Tip de protecţie: IP 65
- Lungime de instalare: 250 mm
- Precizie: Clasa A
- Transmițător: T15, digital, 4 - 20 mA, programabil
- Intrare prin cablu: Presetac standard M20x1,5
- Inserție pentru târguri Ø: 6 mm
- Semnal de ieşire: Pt100, 4 - 20 mA, 4 conductori
- Carcasă de racordare: BSZ, formă sferică, capac rabatabil
- Domeniu de măsurare final: 150 °C
- Domeniu de măsurare inițial: 0 °C
- Zonă de afișare max.: 300 °C
- Zonă de afișare min.: -30 °C
- Material tub de protecție: Oțel CrNi 1.4571
- Racord la tubul gâtului: M24x1,5 mm
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C
- Temperatura ambiantă min.: -40 °C