Cuțit de siguranță SECUMAX 148, 10 bucăți

Cod articol: 148001.12
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
Cod articol 148001.12
EAN / GTIN 4002632803796
Număr producător 148001.12
L-Număr L60170 920
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Un sentiment bun – din toate punctele de vedere.
Cuțite de siguranță de unică folosință și durabile? Nici o întrebare! SECUMAX 148 este fabricat din peste 80% plastic reciclat. Pentru o durată de viață mai lungă, armătura din fibră optică și capul de lamă robust, utilizabil cu 2 căi asigură o durată de viață mai mare. Acest lucru face ca SECUMAX 148 să fie ideal pentru aplicații de tăiere mai dificile. De asemenea, beneficiați de ergonomia mâner și de greutatea plăcută și ușoară pentru o muncă sigură și eficientă.
  • Material de bază:
    Plastic reciclat, fibră de sticlă ranforsată
  • Capul de lamă robust
    , cu o grosime a lamei de 0,5 mm, capul de lamă acoperit cu plastic este deosebit de rezistent. De aceea, SECUMAX 148 este adaptat în logistică și producție, chiar și cu materiale de tăiere deosebit de solicitante.

  • Cele două muchii de tăiere ale capului de disc sunt protejate în siguranță - pentru a proteja utilizatorul și bunurile. Și totuși, aveți suficientă lamă disponibilă pentru a tăia în siguranță cutii de carton cu 2 straturi și multe altele.

  • Încă un motiv pentru care SECUMAX 148 poate manipula atât de ușor cutiile de carton? Acestea sunt suprafețele de ghidare din partea din față a mâner. Te ajută să tai dintr-un unghi. Și este chiar mai ușor să treci.
  • Design ergonomic
    sunteți dreptaci? Stângaci? De fapt, nu contează. Pentru că SECUMAX 148 se potrivește în fiecare mână. Confortul plăcut este susținut de curbura ușoară a exteriorului și de structura suprafeței grippy.
  • Construcția durabilă
    MARTOR se concentrează pe sustenabilitate. SECUMAX 148 este primul cuțit de unică folosință MARTOR care utilizează numai plastic reciclat ranforsat cu fibră de sticlă. Greutatea redusă reprezintă, de asemenea, o utilizare blândă a materialelor.
  • Materiale principale de tăiere:
    Folie de folie de plastic, întindere, contracție
    carton: Până la 2 straturi de film bandă adezivă și pânze de


    hârtie

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 6, 2 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, Saci, pânze de film și hârtie, fire, cordon, pâslă, Cauciuc, bandă adezivă
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic reciclat, fibră de sticlă ranforsată
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 50
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA