Cap micrometric, șurub de fixare, 0-13 mm, ax sferic, ax sferic

Cod articol: 148-152-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 148-152-10
EAN / GTIN 4946368861708
Număr producător 148-152-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste capete micrometrice au un dispozitiv de blocare a fusului. Fusul poate fi fixat în orice poziție.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 148-152
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Simplu
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,08 X 0,03 X 0,02 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 13
  • Suprafaţă de măsurare: Sferic (SR4)
  • Suprafaţă de măsurare:
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Shank ∅: 9,5
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Inch/Metric: Metric