Furtun de atelier din cauciuc solid „BluBird”, Ø15,5x9,5, 20 bar, set de 20 m

Cod articol: 146499
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 146499
EAN / GTIN 4047322781619
Număr producător 146499
L-Număr L00970 142569
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun de atelier din cauciuc solid „BluBird”, Ø furtun 15,5x9,5, interval de temperatură. -45 °C până la 85 °C, max. 20 bar, filet G 3/8, set 20 m. Furtun extrem de flexibil cu mâner din plastic cu patru degete și două filete interioare G 3/8 pentru aplicații cu aer comprimat în atelier (alimentare cu aer comprimat pentru scule pneumatice, echipamente pentru stații de asamblare etc.). Inserția uniformă a țesutului garantează o rezistență ridicată la presiune, o manevrabilitate foarte bună, o rezistență mecanică ridicată și o aderență excelentă. Rezistența ridicată la radiații UV și la ozon contribuie, de asemenea, la durabilitatea și siguranța furtunului. Rezistent la grăsimi ușoare, ulei și motorină. Datorită combinației dintre cauciucul solid și inserția din țesătură, furtunul este, în plus, foarte ușor.