Cap de găurire și frezare radială, mandrină 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.6040LB4000BMTGL

Cod articol: 146081
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 146081
EAN / GTIN 4069739143682
Număr producător 60.6040LB4000BMTGL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT60A Okuma, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.6040LB4000BMTGL
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 89
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 131 mm
  • Lungimea funcției (WF): 85 mm
  • Mărime coadă: BMT60A Okuma
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER40
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat