Micrometru pentru caneluri, ax ne-rotativ, 0-25mm, 6,35mm flanşă

Cod articol: 146-221
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 146-221
EAN / GTIN 4946368387703
Număr producător 146-221
L-Număr L40010 1860
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul interior pentru caneluri vă permite să măsurați lățimea și poziția canelurilor interioare și vă oferă următoarele avantaje: opritor cu clichet bidirecţional. Sunt disponibile și modele cu ax ne-rotativ

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±10 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare