Unealtă pneumatică-hidraulică de nituire TAURUS 4 Axial eco cu eliberare de presiune, 1 buc

Cod articol: 1457981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 1457981
EAN / GTIN 4007081904889
Număr producător 1457981
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 1-4 Axial eco

Seria TAURUS 1-4 în versiune axială - versiunea entry-level favorabilă pentru aplicații speciale

Aplicaţii
  • Designul special al TAURUS Axial eco oferă posibilitatea instalării în sistemele de producție și, în același timp, permite
    operarea manuală flexibilă și ergonomică pentru aplicații cu accesibilitate limitată,
    care au accesibilitate limitată și, prin urmare, necesită un proces de nituire de sus.
  • Pentru a se asigura că componentele care urmează să fie nituite se află una deasupra celeilalte, fără spații libere și că capul de reglare este în contact,
    TAURUS Axial eco poate fi furnizat și cu un dispozitiv de eliberare a presiunii.
  • Este necesară o alimentare suplimentară cu aer pentru extragerea fiabilă a mandrinei.
  • În funcție de aplicație, acest lucru se realizează în mod rațional prin intermediul dispozitivului de echilibrare cu supapă sau al supapei de temporizare.
Gamă de fixare
  • Prelucrarea niturilor oarbe până la 6,4 mm Ø din toate materialele și până la 8 mm Ø aluminiu (max. Ø mandrină 4,5 mm)
  • Aceleași performanțe și date tehnice ca și dispozitivele individuale respective din seria TAURUS 1-4
Date tehnice
  • Presiune de lucru: 5 până la 7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emisie de zgomot: max. 79 dB
  • Vibraţii: < 2,9 m/s²
Greutate:
  • TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg
Avantaje la prima vedere
  • Versiune entry-level rentabilă
  • Ideală pentru instalarea în mese de asamblare, dispozitive sau stații de lucru semi-automate
  • Foarte practic pentru prelucrarea niturilor oarbe în locuri care necesită un proces de nituire pe verticală
  • Poate fi echipat cu aproape toate echipamentele suplimentare din seria TAURUS:
    de ex.: Unități de extensie, contor de nituri oarbe, monitorizarea procesului de reglare, eliberarea presiunii și control de la distanță
  • Poate fi suspendat de un balancer
  • Extragere integrată a mandrinei pentru eliminarea mandrinei rămase

Caracteristică:

  • Greutate: 4,3kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 23000N
  • Lungime: 430 mm
  • Înălţime: 135 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite