TAURUS 3 nit pneumatic-hidraulic cu recipient de picurare PH 2000, 1 bucăți

Cod articol: 1457878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 1457878
EAN / GTIN 4007081020985
Număr producător 1457878
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 3

Gamă de fixare
  • Fixează nituri oarbe până la 6,4 mm Ø în toate materialele (max. Ø mandrină 4,5 mm).
Date tehnice
  • Greutate: 1,9kg
  • Presiune de lucru: 5-7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consumul de aer: aprox. 4,8 litri per nit
  • Forţă de apăsare: 18.000 N la 6 bar
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
Echipament
  • Piesă bucală: 17/36, 17/40 şi 17/45
  • Cheie de instalare SW12/14, SW14/17
  • 1 flacon de ulei hidraulic 100 ml, 1 recipient de reumplere a uleiului
  • Instrucțiuni de utilizare cu lista pieselor de schimb
  • Recipient de colectare PH 2000
Uneltele pneumatice-hidraulice pentru montarea niturilor oarbe de la sunt ideale pentru aproape orice aplicație.
Designul economic, manevrarea perfectă și accesoriile bine gândite fac ca seria TAURUS să fie atât de unică și flexibilă.

01 Principiu modular
  • Multe piese identice - stoc redus de piese de schimb și întreținere ușoară
  • Adaptare flexibilă la noi aplicații
02 Performanță
  • Forțe de apăsare ridicate cu greutate redusă
  • Ciclu de lucru rapid
  • Cursă optimizată pentru întreaga serie
03 Mecanism de prindere patentat
  • Fălci de prindere ghidate de forță și presiune pneumatică de contact
  • Prindere sigură, fără alunecare a mandrinelor
  • O singură versiune pentru toate dimensiunile
  • Durată de viață extrem de lungă
04 Economie / ecologie
  • Consum economic de aer comprimat datorită utilizării duble: Montarea nitului și extragerea mandrinei rămase
  • Economie maximă și impact redus asupra mediului
  • Aspirație comutabilă prin comutator glisant blocabil
05 Confort de lucru / siguranță
  • Mâner cauciucat, ușor de prins
  • Centru de greutate echilibrat
  • Vibrații reduse și silențioase
  • Recipient de colectare a mandrinei cu deflector de aer rotativ
  • Supapa de suprapresiune previne supraîncărcarea
  • Recul foarte redus
  • Nici o ejecție a mandrinei atunci când recipientul de colectare este deșurubat

Caracteristică:

  • Greutate: 2,641kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 18000N
  • Lungime: 430 mm
  • Înălţime: 135 mm