Nit orb PolyGrip Alu/Niro 4 x 10 cap rotund plat RAL 9007 aluminiu gri, 500 bucăți

Cod articol.: 1456134
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1456134
EAN / GTIN 4007081929165
Număr producător 1456134
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nituri oarbe colorate - atractive din punct de vedere vizual cu protecție suplimentară împotriva coroziunii.
Niturile oarbe sunt disponibile și în versiuni colorate pentru conectarea atractivă din punct de vedere vizual a componentelor colorate. Pentru a asigura durabilitatea maximă, niturile goale sunt acoperite cu tambur folosind o vopsea pe bază de rășină epoxidică cu două componente într-un proces de emailare în cuptor. În plus față de beneficiile pur vizuale de a putea îmbina componentele colorate într-un mod atractiv, stratul de vopsea oferă, de asemenea, protecție suplimentară împotriva coroziunii. Piesele din aluminiu cu nit orb sunt cele mai potrivite pentru acest proces. Niturile oarbe sunt disponibile în culorile RAL standard. Niturile oarbe vopsite în oțel și alte culori RAL și speciale sunt de asemenea disponibile la cerere. Sunt posibile ușoare abateri de culoare și modificări de culoare datorate influențelor de mediu, de exemplu radiații UV.

O altă metodă de colorare a niturilor oarbe și de protejare a acestora împotriva coroziunii este anodizarea. Niturile oarbe sunt anodizate prin procedeul acidului sulfuric în curent continuu. Termenul anodizare se referă la oxidarea electrolitică a aluminiului. Anodizarea efectivă este inițial incoloră. Rezultatul dorit de culoare rezistentă la lumină se obține apoi prin aplicarea unui al doilea strat folosind săruri metalice. Deși anodizarea este un proces mai complex pentru producerea niturilor oarbe colorate, este, de asemenea, mai durabilă. La cerere, sunt disponibile și nituri oarbe anodizate.

Gama de nituri oarbe colorate cuprinde 16 culori RAL în zece dimensiuni fiecare. Niturile oarbe sunt fabricate prin procedeul cu tambur de lac umed. Culorile sunt similare cu culorile RAL.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,1 mm
  • max. Interval de strângere: 6,5 mm
  • min. Interval de strângere: 0,5 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oțel inoxidabil A2
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 0,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 6,5 mm
  • Diametrul capului: 8 mm