Nit orb din plastic plat cu cap rotund 6 x 8, 250 bucăți

Cod articol: 1455341
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
Cod articol 1455341
EAN / GTIN 4007081400213
Număr producător 1455341
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nituri din plastic
Există numeroase aplicații care necesită utilizarea de conexiuni speciale cu nit orb. Compania a dezvoltat o serie de modele pentru a îndeplini aceste cerințe. Niturile din plastic nu corodează, nu sunt electroconductoare și nu deteriorează suprafețele vopsite. Acestea sunt rapid și ușor de prelucrat cu nituire oarbă manuală și cu instrumente automate de fixare. Niturile oarbe din plastic pot fi găsite în multe meserii diferite, iar versatilitatea lor le face interesante pentru o gamă largă de aplicații.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 6,1 mm
  • max. Interval de strângere: 5 mm
  • min. Interval de strângere: 0,5 mm
  • Materialul manșonului: Poliamidă, PA 6.6
  • Materialul stiloului: Poliamidă, PA 6.6
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 0,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 5 mm