Șurub cu nit orb din oțel cu cap rotund plat zimțat M 6 x 9 x 15,5, 150 bucăți

Cod articol.: 1455331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1455331
EAN / GTIN 5013656381022
Număr producător 1455331
L-Număr L70291 102460
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu nit orb

Combinația de piuliță cu nit orb și șurub ca alternativă sau înlocuire a șuruburilor de sudură și a șuruburilor prin presare Ca o combinație de piuliță cu nit orb și șurub, șuruburile cu nit orb sunt o alternativă tehnică și economică la șuruburile de sudură sau la alte sisteme de fantă în T din mai multe părți. Șurubul cu nit orb îndeplinește o funcție dublă: Pe de o parte, unește materiale subțiri, chiar și cele realizate din materiale diferite. Pe de altă parte, șurubul fixat sigur și permanent oferă un punct de fixare suplimentar sau un ajutor de poziționare. Diverse dimensiuni, materiale și forme ale capului acoperă o gamă largă de aplicații. În plus față de programul standard, sunt posibile și adaptări specifice aplicațiilor.

Avantaje:
  • Funcție dublă: Conectează materialul care urmează să fie îmbinat și oferă un punct de fixare suplimentar (șurub filetat)
  • Este necesară o singură accesibilitate unilaterală
  • Capacitate mare de încărcare a firului
  • Procesare mai ușoară, mai curată și mai rapidă
  • Economie de spațiu
  • Nu deteriorează suprafețele vopsite
  • Fără aport de căldură, adică fără modificări în structura materialului
  • Potrivit pentru repararea bolțurilor de sudură Domeniu de aplicare:
  • Substraturi subțiri, cum ar fi foi de metal, materiale plastice etc.
  • Pre-centrare necesară
  • Efectele termice, de exemplu sudarea pe materialul care urmează să fie îmbinat, nu sunt posibile sau admisibile
  • Acoperirile de suprafață nu trebuie să fie deteriorate
  • Producerea de conexiuni conductoare de electricitate
  • Reparații rapide la bolțurile de sudură Bolțurile de nit orb pot fi ușor fixate cu uneltele de fixare a piulițelor de nit orb FireBird și FireFox, utilizând adaptoarele corespunzătoare pentru bolțurile de nit orb (consultați descrierea uneltelor).

Caracteristică:

  • Diametrul arborelui: 9 mm
  • Inserție filetată: 6