Cap axial de găurire și frezare, Whistle Notch/Weldon Ø25, 40.6025WNLB2000BMT

Cod articol: 145501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 145501
EAN / GTIN 4069739141336
Număr producător 40.6025WNLB2000BMT
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT60B Okuma, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.6025WNLB2000BMT
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 25 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 78 mm
  • Lungimea funcției (WF): 78 mm
  • Mărime coadă: BMT60B Okuma
  • Dimensiunea interfeței: Weldon Ø 25.0, crestătură fluier Ø 25.0
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat