Vestă termică ORIGINALS Mirabel, Unisex, Alb, Mărime 4XL

Cod articol: 14548-707-06 4XL
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
Cod articol 14548-707-06 4XL
EAN / GTIN 5711074264520
Număr producător 14548-707-06 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Quilting sudat ultrasonically cu vată de poliester - semnificativ mai bine izolant și mai durabil decât materialul de quilting cusute
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Protecție suplimentară la frig prin spatele extins
  • Înclinat
  • Se pot găti rufele la 95°C..
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Poliester sudat ultrasonically cu vată de poliester ca inserție izolatoare
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Spatele este extins
  • Conic cu bandă de polarizare
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 370 g / m²
  • Material matlasat de metru. Rezistent la fierbere la 95°C.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Lenjerie de gătit, max. 95°C.
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală