Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 38,1 mm (1 1/2″), 17.BMT38.1NL

Cod articol: 145474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 145474
EAN / GTIN 4069739141091
Număr producător 17.BMT38.1NL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT60 DMG Mori, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.BMT38.1NL
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 108
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 38,1 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 110 mm
  • Lungimea funcției (WF): 80 mm
  • Mărime coadă: BMT60 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: Ø 1 1/2″ (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă