Descriere:
Niturile oarbe garantează o îmbinare sigură permanentă a diferitelor materiale, chiar și a celor sensibile. Datorită rentabilității și versatilității lor, tehnologia niturilor oarbe a companiei a devenit o parte integrantă a multor producții industriale moderne în care este necesară tehnologia de fixare. Acesta combină avantaje cum ar fi depășirea accesibilității limitate a componentelor, îmbinarea permanent sigură a unei mari varietăți de materiale, inclusiv a celor sensibile, și chiar documentarea procesului de fixare, dacă este necesar.
Din punct de vedere tehnic, nitul orb este format din două componente, nitul gol și mandrina. În timp ce componenta trebuie să fie întotdeauna accesibilă din ambele părți atunci când se înșurubează, se fixează și se nituiește prin autoperforare etc., aspectul cu adevărat special al niturilor oarbe este că acestea necesită accesul la o singură parte a componentei. În timpul procesului de fixare, mandrina nitului este trasă cu fălcile mandrinei sculei de fixare, deformând nitul gol până când acesta este bine fixat în componentă. În cele din urmă, mandrina nitului se rupe în punctul prevăzut, punctul de rupere predeterminat, iar mandrina rămasă poate fi reciclată. Mandrina rămasă este partea din mandrină care rămâne în nitul gol și poate avea o funcție suplimentară de fixare în funcție de aplicație.
Elementele de fixare perfecte pentru fiecare aplicație, deoarece niturile oarbe sunt disponibile într-o mare varietate de modele, materiale, forme, lungimi și culori. În funcție de sarcina pe care trebuie să o îndeplinească un nit orb, puteți alege între un model standard disponibil din stoc sau un nit orb special conceput pentru o aplicație specifică. O regulă generală pentru determinarea lungimii arborelui nitului este următoarea: Grosime material + diametru coadă nit = lungime coadă nit
Nituri oarbe - Terminologie:
- Nitul orb constă din două părți: nitul gol și mandrina nitului.
- Nitul tubular este format din capul de fixare și tija nitului tubular
- Capul de reglare este situat pe partea de prelucrare și are un diametru și o formă variabile. Acesta este disponibil în versiuni cu cap rotund plat, cu cap înfundat și cu cap mare.
Tija nitului este disponibilă în diferite lungimi, în funcție de grosimea materialului care urmează să fie nituit.- Mandrina nitului are sarcina de a deforma tija nitului. Acesta conține punctul de rupere predeterminat. Aici, mandrina se rupe după ce niturile au fost complet formate.
- Mandrina reziduală a nitului este partea din mandrina nitului care rămâne în nitul gol. Mandrina rămasă este partea de mandrină a nitului care este smulsă din nit cu ajutorul unei unelte de fixare a nitului orb.
Caracteristică:
- Diametrul burghiului: 3,3 mm
- max. Interval de strângere: 14,5 mm
- min. Interval de strângere: 12,5 mm
- Materialul manșonului: Oţel, galvanizat
- Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
- răspândirea posibilă: nu
- Lungime: 113 mm
- Formă cap: Cap rotund plat
- min. Lungime de prindere: 12,5 mm
- max. Lungime de prindere: 14,5 mm
- Diametrul capului: 6,5 mm