Nit orb canelat din aluminiu/oțel cu cap rotund plat 4.8 x 18, 250 bucăți

Cod articol: 1454102
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
Cod articol 1454102
EAN / GTIN 4007081303569
Număr producător 1454102
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nituri oarbe speciale (cu caneluri)
Există numeroase aplicații care necesită utilizarea unor nituri oarbe speciale. GESIPA® a dezvoltat o serie de modele care îndeplinesc exact aceste cerințe. Niturile oarbe canelate sunt potrivite pentru nituirea în găuri oarbe din materiale moi. Acestea sunt utilizate în industria mobilei, în designul interior, în industria de prelucrare a lemnului și a materialelor plastice, în construcția caroseriilor și multe altele.

Important: Înainte de prelucrarea niturilor oarbe cu caneluri, diametrul găurii de foraj trebuie determinat prin testare și trebuie respectată adâncimea minimă a găurii de foraj.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,9 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm