Regulator cu filtru + lubrifiant „SYNTESI”, BG 2, G 3/4, 20 µm, 0…12 bar, RMSA

Cod articol: 144760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 144760
EAN / GTIN 4047322761352
Număr producător 144760
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru + lubrifiant „SYNTESI”, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 12 bar, RMSA semiautomat, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Unități de întreținere din două piese, compuse din regulator cu filtru și lubrifiant din seria „SYNTESI”. Toate informațiile referitoare la caracteristicile respective se găsesc în fișele tehnice ale componentelor individuale. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 121,0 mm
  • B: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: 156,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • recipiente: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 1200 Nl/min
  • Debit 2: 4000 Nl/min
  • Suport pentru picurare: alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 20 µm
  • Evacuarea condensului: RMSA semiautomat
  • Racord Ieşire: G3/4
  • Racord Intrare: G3/4
  • Domeniu de reglare max.: 12 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 13 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/4
  • Clasa de puritate a aerului la ieșire conform ISO 8573-1: 4.7.-