Descriere:
Filtru „SYNTESI”, BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 15 bar, RMSA semiautomat, T = -10 … 50 °C. Filtrarea se realizează printr-un separator centrifugal (apă condensată) și un element filtrant sinterizat (particule solide). Condensul este protejat împotriva reintrării impurităților depuse în circuitul de aer. - Evacuarea condensului RMSA semiautomată sau RA complet automată. SAC complet automatizat la cerere. - Finețe filtru 20 µm (suficientă pentru majoritatea aplicațiilor) sau 5 µm. 50 µm la cerere. Supapa RMSA se închide la aproximativ 1 bar și se descarcă în stare fără presiune. Opțional, poate fi blocat manual. Sistemul de evacuare RA golește automat condensul ori de câte ori este necesar, indiferent de nivelul de presiune. Dispozitivul de purjare SAC eliberează condensul numai în cazul unor modificări bruște ale presiunii. În față și în spate există câte o racordare (G 1/8 pentru dimensiunea 1 și G 1/4 pentru dimensiunea 2), care poate fi utilizată pentru manometru sau presostat sau ca priză suplimentară pentru aer comprimat filtrat. Versiune ATEX la cerere!