1/2″ Cheie de impact cu soclu LHSTIX 8S

Cod articol: 14401LH 8S
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 14401LH 8S
EAN / GTIN 4991644350421
Număr producător 14401LH 8S
L-Număr L60050 10475
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 38 mm
  • Dimensiune D2: 25 mm
  • D1: 16,7 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • 8S
  • LHS Profil
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden