1/2″ Cheie de impact cu soclu (mm) 26 mm

Cod articol: 14400M 26mm
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 14400M 26mm
EAN / GTIN 4991644350216
Număr producător 14400M 26mm
L-Număr L60050 187
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 38 mm
  • Dimensiune D2: 30 mm
  • D1: 37 mm
  • Lungime: 14 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 26 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden