Spirală de protecție împotriva îndoirii pentru cuplaje de siguranță pivotante, furtun 12x8

Cod articol: 143566
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 143566
EAN / GTIN 4047322570770
Număr producător 143566
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Spirale de protecție împotriva îndoirii pentru cuplaje de siguranță pivotante „R-SC” NW 5, 5 - NW 11 pentru furtun 12x8, poliamidă incasabilă.

Caracteristică:

  • NW: 5,5 - 11
  • Lungime: 91,2 mm
  • Racord: M16x1,5
  • pentru furtun: 12x8 mm
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C