Nit orb extensibil aluminiu/oțel plat cu cap rotund 4,8 x 12, 500 bucăți

Cod articol: 1433742
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
Cod articol 1433742
EAN / GTIN 5013656460123
Număr producător 1433742
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nituri oarbe expandabile
Există numeroase aplicații care necesită utilizarea unor conexiuni speciale cu nit orb. Compania a dezvoltat o serie de modele pentru a îndeplini aceste cerințe. Niturile oarbe expandabile sunt necesare atunci când componentele moi sau poroase, cum ar fi lemnul, fibrele dure, fibra de sticlă sau gips-cartonul, trebuie să fie îmbinate cu o forță de strângere ridicată. În timpul procesului de fixare, mandrina nitului cade din nitul gol, iar mandrina nitului împarte nitul gol în patru părți pe partea capului de închidere. Acestea intră apoi în material.

Domeniile tipice de aplicare sunt asamblarea elementelor din plastic și lemn, construcția de rulote și fixarea lambriurilor interioare.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 4,9 mm
  • max. Interval de strângere: 7 mm
  • min. Interval de strângere: 4,5 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
  • răspândirea posibilă: Da
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 4,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 7 mm
  • Diametrul capului: 9,5 mm