Descriere:
CAP - Nitul orb în formă de cupă
CAP - Etanș la aer și la apă prin natura sa.
Structura:
Din motive tehnice, mandrina nitului orb CAP trebuie fixată în nitul gol. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă că corpul nitului se poate deforma doar ușor în timpul procesului de fixare. Ca o consecință a acestui fapt, un nit cupă orb are doar proprietăți marginale de frecare a găurii. Totuși, acestea sunt necesare pentru a putea compensa toleranțele mai mari ale găurilor de foraj.
O conexiune strânsă cu atenție:
Dacă nitul orb CAP este prelucrat cu atenție, acesta oferă baza pentru o conexiune “strânsă” fiabilă.
Condițiile tehnice fac esențială pregătirea foarte atentă a aplicației. Diametrul găurii trebuie să fie cât mai mic posibil pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a aplicației pe o perioadă lungă de timp.
Caracteristică:
- Diametrul burghiului: 4,9 mm
- max. Interval de strângere: 8 mm
- min. Interval de strângere: 6,5 mm
- Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
- Materialul stiloului: Oțel, fosfatizat
- răspândirea posibilă: nu
- Lungime: 113 mm
- Formă cap: Cap rotund plat
- min. Lungime de prindere: 6,5 mm
- max. Lungime de prindere: 8 mm
- Diametrul capului: 10 mm