1/2″ cheie cu soclu cu impact (inch) 7/16”

Cod articol: 14300A 7/16
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 14300A 7/16
EAN / GTIN 4991644354535
Număr producător 14300A 7/16
L-Număr L60050 7173
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 80 mm
  • Dimensiune D2: 25 mm
  • D1: 18,2 mm
  • Lungime: 11 mm
  • Înălțime: 62 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 7/16″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden