Clichet 22 Z - 3/4″

Cod articol: 1427318
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 1427318
EAN / GTIN 4002805921432
Număr producător 1427318
L-Număr L60160 1435
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 22 mm
  • Tip de acționare: Pătrat transversal cu știft
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/4″ = 850 Nm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 56,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu