Cuplaj de siguranță cu buton NW 11, ISO 6150 C, ES, manșon LW 19

Cod articol: 141987
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 141987
EAN / GTIN 4047322567190
Număr producător 141987
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță cu buton NW 11, ISO 6150 C, oțel inoxidabil, manșon LW 19, presiune de lucru max. 16 bar, temperatură: -20 °C până la 200 °C. Cuplaj rapid de înaltă calitate, robust și durabil, cu o singură mână, în versiune de siguranță. La prima apăsare, cuplajul este aerisit, iar conectorul rămâne fixat în cuplaj. După a doua apăsare, conectorul se desprinde. Astfel, se previne așa-numitul „efect de bici” și se elimină practic riscul de rănire a personalului de operare. Versiunea de siguranță este conformă cu standardul ISO DIN EN ISO 4414. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatica, construcția de mașini și instalații, industria prelucrătoare, minerit, offshore.

Caracteristică:

  • NW: 11
  • SW: 30 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • buton: oțel inoxidabil
  • Lungime: 107,0 mm
  • Supapă: alamă
  • Carcasă: oțel inoxidabil
  • Racord: LW 19
  • Debit: 4500 l/min (aer)
  • Piesă filetată: Oţel galvanizat
  • material de etanșare: FKM
  • profil conector: conform ISO 6150 C
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 200 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C