Descriere:
Cuplaj de siguranță cu buton NW 6, ISO 6150 C, oțel inoxidabil, G 3/8 AG, presiune de lucru max. 12 bar, temperatură: -20 °C până la 200 °C. Cuplaj rapid de înaltă calitate, robust și durabil, cu o singură mână, în versiune de siguranță. La prima apăsare, cuplajul este aerisit, iar conectorul rămâne fixat în cuplaj. După a doua apăsare, conectorul se desprinde. Astfel, se previne așa-numitul „efect de bici” și se elimină practic riscul de rănire a personalului de operare. Versiunea de siguranță este conformă cu standardul ISO DIN EN ISO 4414. Domenii de aplicare: Pneumatica, construcția de mașini și instalații, tehnica de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit, offshore.
Caracteristică:
- NW: 6
- SW: 20 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- buton: oțel inoxidabil
- Lungime: 54,0 mm
- Supapă: alamă
- Carcasă: oțel inoxidabil
- Racord: G 3/8 AG
- Debit: 1150 l/min (aer)
- Piesă filetată: Oţel galvanizat
- material de etanșare: FKM
- profil conector: conform ISO 6150 C
- Presiune de funcționare max.: 12 bar
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 1 bar
- Interval de temperatură max.: 200 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C