Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia V5, 60.75V51809GLX90

Cod articol: 141919
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
Cod articol 141919
EAN / GTIN 4069739129501
Număr producător 60.75V51809GLX90
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT75, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.75V51809GLX90
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 112
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 80 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 145 mm
  • Lungimea funcției (WF): 90 mm
  • Mărime coadă: BMT75
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat